COOPER

COOPER Hochtemperaturdichtung für SRB Lagergehäuse HT80M

  • ERIKS:13380221
  • Hersteller:HT80M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Temperaturbeständige Dichtung (HTP)
Ein direkter Ersatz für die Filzdichtung in Hochtemperaturanwendungen.

Temperaturbereich: -70°C bis 260°C
Max. Geschwindigkeit: 150000 dn(mm)
Oberflächengüte der Welle: 0,8 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
HT
Wellendurchmesser
80 mm
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C
Material Dichtung
PTFE/Grafit