COOPER

COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 100B100MEX

  • ERIKS:13380596
  • Hersteller:100B100MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Lager sind im Allgemeinen in zwei Formen verfügbar: als Festlager (‘GR’) und als Loslager (‘EX’) - diese beiden werden nachfolgend beschrieben.

FESTLAGER (GR)
Beim Außenring der Festlager (GR) sind die Borde in die Laufbahn integriert. Der Innenring leistet dieselbe Funktion mittels gehärteter Borde an den Klemmringen oder anderweitig integrierten Borden. Diese Art Lager fixiert die rotierenden Teile einer Maschine in axialer Richtung und nimmt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen auf. Die beiden Hälften des Innenrings werden mithilfe von aufgesetzten Klemmringen präzise zueinander ausgerichtet.

LOSLAGER (EX)
Loslager (EX) haben eine flache Außenring-Lauffläche und nehmen nur Radialbelastungen auf. Der Innenring ist auf die Welle geklemmt und bewegt sich bei der axialen Ausdehnung oder Kontraktion mit der Welle. Cooper Loslager lassen Axialbewegungen praktisch ohne Widerstand zu, da die Rollen sich spiralförmig über den flachen Außenring bewegen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 904.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 977.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
100
Typ
B
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Breite
65 mm
Außenringbreite
38.9 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
191 kN
Statische Belastung
288 kN
Axiale Belastung
18.3 kN
Grenzdrehzahl
3090 rpm
Gewicht
2.8 kg