COOPER

COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ 02EB608EX

  • ERIKS:13380683
  • Hersteller:02EB608EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Lager sind im Allgemeinen in zwei Formen verfügbar: als Festlager (‘GR’) und als Loslager (‘EX’) - diese beiden werden nachfolgend beschrieben.

FESTLAGER (GR)
Beim Außenring der Festlager (GR) sind die Borde in die Laufbahn integriert. Der Innenring leistet dieselbe Funktion mittels gehärteter Borde an den Klemmringen oder anderweitig integrierten Borden. Diese Art Lager fixiert die rotierenden Teile einer Maschine in axialer Richtung und nimmt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen auf. Die beiden Hälften des Innenrings werden mithilfe von aufgesetzten Klemmringen präzise zueinander ausgerichtet.

LOSLAGER (EX)
Loslager (EX) haben eine flache Außenring-Lauffläche und nehmen nur Radialbelastungen auf. Der Innenring ist auf die Welle geklemmt und bewegt sich bei der axialen Ausdehnung oder Kontraktion mit der Welle. Cooper Loslager lassen Axialbewegungen praktisch ohne Widerstand zu, da die Rollen sich spiralförmig über den flachen Außenring bewegen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'062.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'472.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02E
Typ
B
Wellendurchmesser
6.1/2 in
Außendurchmesser
317.5 mm
Breite
140 mm
Außenringbreite
83.3 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
887 kN
Statische Belastung
1262 kN
Axiale Belastung
71.2 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
39 kg