COOPER

COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 02EB260MGR

  • ERIKS:13380710
  • Hersteller:02EB260MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Lager sind im Allgemeinen in zwei Formen verfügbar: als Festlager (‘GR’) und als Loslager (‘EX’) - diese beiden werden nachfolgend beschrieben.

FESTLAGER (GR)
Beim Außenring der Festlager (GR) sind die Borde in die Laufbahn integriert. Der Innenring leistet dieselbe Funktion mittels gehärteter Borde an den Klemmringen oder anderweitig integrierten Borden. Diese Art Lager fixiert die rotierenden Teile einer Maschine in axialer Richtung und nimmt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen auf. Die beiden Hälften des Innenrings werden mithilfe von aufgesetzten Klemmringen präzise zueinander ausgerichtet.

LOSLAGER (EX)
Loslager (EX) haben eine flache Außenring-Lauffläche und nehmen nur Radialbelastungen auf. Der Innenring ist auf die Welle geklemmt und bewegt sich bei der axialen Ausdehnung oder Kontraktion mit der Welle. Cooper Loslager lassen Axialbewegungen praktisch ohne Widerstand zu, da die Rollen sich spiralförmig über den flachen Außenring bewegen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'700.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'566.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02E
Typ
B
Wellendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
431.8 mm
Breite
170 mm
Außenringbreite
96.8 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1346 kN
Statische Belastung
1986 kN
Axiale Belastung
167 kN
Grenzdrehzahl
750 rpm
Gewicht
77 kg