COOPER

COOPER Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ 01EB65MGR

  • ERIKS:24207851
  • Hersteller:01EB65MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cooper Lager sind im Allgemeinen in zwei Formen verfügbar: als Festlager (‘GR’) und als Loslager (‘EX’) - diese beiden werden nachfolgend beschrieben.

FESTLAGER (GR)
Beim Außenring der Festlager (GR) sind die Borde in die Laufbahn integriert. Der Innenring leistet dieselbe Funktion mittels gehärteter Borde an den Klemmringen oder anderweitig integrierten Borden. Diese Art Lager fixiert die rotierenden Teile einer Maschine in axialer Richtung und nimmt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen auf. Die beiden Hälften des Innenrings werden mithilfe von aufgesetzten Klemmringen präzise zueinander ausgerichtet.

LOSLAGER (EX)
Loslager (EX) haben eine flache Außenring-Lauffläche und nehmen nur Radialbelastungen auf. Der Innenring ist auf die Welle geklemmt und bewegt sich bei der axialen Ausdehnung oder Kontraktion mit der Welle. Cooper Loslager lassen Axialbewegungen praktisch ohne Widerstand zu, da die Rollen sich spiralförmig über den flachen Außenring bewegen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01E
Typ
B
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
55.7 mm
Außenringbreite
27 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
157 kN
Axiale Belastung
7.2 kN
Grenzdrehzahl
3940 rpm
Gewicht
1.8 kg