CHF 636.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | TP |
Ausführung | Zuglager Typ |
Material Gehäuse | Grauguss |
B | 190 mm |
N | 318 mm |
D | 280 mm |
V | 140 mm |
U | 6 mm |