CHF 546.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 591.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | TP |
Ausführung | Zuglager Typ |
Material Gehäuse | Grauguss |
B | 152 mm |
N | 266 mm |
D | 229 mm |
V | 114 mm |
U | 6 mm |