COOPER

COOPER Geteiltes Spanneinheitgehäuse Spannlager Typ TT31

  • ERIKS:13380359
  • Hersteller:TT31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'663.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'879.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
TT
Ausführung
Spannlager Typ
Material Gehäuse
Grauguss
B
305 mm
N
528 mm
D
489 mm
A
4312 mm
T
616 mm
V
235 mm