COOPER

COOPER Geteiltes Spanneinheitgehäuse Spannlager Typ TT09

  • ERIKS:13380355
  • Hersteller:TT09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'152.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'326.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
TT
Ausführung
Spannlager Typ
Material Gehäuse
Grauguss
B
266 mm
N
438 mm
D
400 mm
A
266 mm
T
514 mm
V
196 mm