COOPER

COOPER Geteiltes Spanneinheitgehäuse Spannlager Typ TT06

  • ERIKS:13380352
  • Hersteller:TT06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 991.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'072.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
TT
Ausführung
Spannlager Typ
Material Gehäuse
Grauguss
B
204 mm
N
342 mm
D
305 mm
A
210 mm
T
414 mm
V
152 mm