COOPER

COOPER Geteiltes Spanneinheitgehäuse Spannlager Typ TT04

  • ERIKS:13380350
  • Hersteller:TT04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
TT
Ausführung
Spannlager Typ
Material Gehäuse
Grauguss
B
152 mm
N
266 mm
D
229 mm
A
158 mm
T
305 mm
V
114 mm