CHF 548.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | TT |
Ausführung | Spannlager Typ |
Material Gehäuse | Grauguss |
B | 128 mm |
N | 235 mm |
D | 203 mm |
A | 146 mm |
T | 280 mm |
V | 102 mm |