Eriks
COOPER

COOPER Geteilte Lagereinheit Loslager Typ Flanschgehäuse Rund mit Kugelsitzgehäuse für Filz-Dichtung 02CF115MEX01

  • ERIKS:13380388
  • Hersteller:02CF115MEX01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'929.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'086.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
F
Wellendurchmesser
115 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Zusammenstellung
Flanschgehäuse Rund mit Kugelsitzgehäuse für Filz-Dichtung
Material Gehäuse
Grauguss