Eriks
COOPER

COOPER Geteilte Lagereinheit Festlager Typ Lagerträger und Kugelsitzgehäuse für Filz-Dichtung 02CP60MGR01

  • ERIKS:13380026
  • Hersteller:02CP60MGR01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 637.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
P
Wellendurchmesser
60 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Zusammenstellung
Lagerträger und Kugelsitzgehäuse für Filz-Dichtung
Material Gehäuse
Grauguss