COOPER

COOPER Einlippendichtung für SRB Lagergehäuse SR300M

  • ERIKS:13380309
  • Hersteller:SR300M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gummilippendichtung Nitril (SRS)
Einsatz bei Spritzwasser und feuchten Anwendungen, nicht für Unterwasseranwendungen geeignet. Kann mit der Dichtlippe nach innen montiert werden um vermehrten Schmiermittelaustritt zu verhindern.

Temperaturbereich -70°C bis 260°C
Max. Geschwindigkeit 150000 dn(mm)
Oberflächengüte der Welle 0,8 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
SRS
Wellendurchmesser
300 mm
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer