COOPER

COOPER Abdeckplatte ohne Gegenlager BPTL4

  • ERIKS:13380097
  • Hersteller:COP.BPTL 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-fach aluminium-Labyrinthdichtung (ATL)
3-fach Labyrinthdichtung mit Aluminiumkörper für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen. ATL ist die Standarddichtung für USA und Kanada.

Temperaturbereich: -20°C bis 100°C
Max. Geschwindigkeit: wie Lager
Oberflächengüte der Welle: 3,2 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
BPTL
Material Dichtung
Grauguss