Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Softstarter 75kW 400V CS34140

  • ERIKS:12129636
  • Hersteller:12129636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'706.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'845.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digistart
Typ
D2
Motorleistung
75 kW