Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Softstarter 60.0kW 400V IS240145B

  • ERIKS:12129643
  • Hersteller:12129643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'752.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'975.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digistart
Typ
D3
Motorleistung
60 kW