Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Softstarter 30kW 400V CS14060

  • ERIKS:12129635
  • Hersteller:12129635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'177.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'273.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digistart
Typ
D2
Motorleistung
30 kW