Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Softstarter 18.5kW 400V CS14042

  • ERIKS:24209623
  • Hersteller:24209623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digistart
Typ
D2
Motorleistung
18.5 kW