Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Softstarter 110kW 400V CS34200

  • ERIKS:12129638
  • Hersteller:12129638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'256.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'438.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digistart
Typ
D2
Motorleistung
110 kW