Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Servoregler 4.0A 400V DST1403I Digitax

  • ERIKS:14947581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'978.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'138.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digitax
Versorgungsspannung
400 V
Max. Ausgangsstrom
4.0 A