Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Servoregler 2.7A 400V DST1402B Digitax

  • ERIKS:14947590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'647.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'780.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digitax
Versorgungsspannung
400 V
Max. Ausgangsstrom
2.7 A