Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Servoregler 1.5A 400V DST1401I Digitax

  • ERIKS:14947593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'746.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'888.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Digitax
Versorgungsspannung
400 V
Max. Ausgangsstrom
1.5 A