CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 950-D5M-9 DHTD

  • ERIKS:14324367
  • Hersteller:DHTD59509CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D5M-009
Wirklänge
950 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
5.4 mm