CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 950-D5M-25 DHTD

  • ERIKS:14324371
  • Hersteller:DHTD595025CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 54Mindestbestellmenge: 54

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D5M-025
Wirklänge
950 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
5.4 mm