CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 890-D5M-9 DHTD

  • ERIKS:14324348
  • Hersteller:DHTD58909CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D5M-009
Wirklänge
890 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
178
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
5.4 mm