CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 880-D8M-20 DHTD

  • ERIKS:14324497
  • Hersteller:DHTD888020CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-020
Wirklänge
880 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm