CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 848-DS8M-50 DSTD

  • ERIKS:14324807
  • Hersteller:DSTD884850CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 613.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-050
Wirklänge
848 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
106
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm