CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 848-DS8M-20 DSTD

  • ERIKS:14324803
  • Hersteller:DSTD884820CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 66Mindestbestellmenge: 66

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-020
Wirklänge
848 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
106
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm