CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 755-D5M-15 DHTD

  • ERIKS:14324319
  • Hersteller:DHTD575515CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D5M-015
Wirklänge
755 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
151
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
5.4 mm