CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 720-D8M-50 DHTD

  • ERIKS:14324469
  • Hersteller:DHTD872050CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-050
Wirklänge
720 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm