CHF 278.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 54Mindestbestellmenge: 54
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Typ | D5M-025 |
Wirklänge | 700 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 140 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 5.4 mm |