CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 665-D5M-9 DHTD

  • ERIKS:14324291
  • Hersteller:DHTD56659CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D5M-009
Wirklänge
665 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
133
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
5.4 mm