CHF 877.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Typ | D8M-085 |
Wirklänge | 640 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 80 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 7.3 mm |