CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 640-DS8M-20 DSTD

  • ERIKS:14324758
  • Hersteller:DSTD864020CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 66Mindestbestellmenge: 66

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-020
Wirklänge
640 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm