CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 600-D8M-85 DHTD

  • ERIKS:14324439
  • Hersteller:DHTD860085CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 801.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 866.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-085
Wirklänge
600 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm