CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 600-D8M-50 DHTD

  • ERIKS:14324437
  • Hersteller:DHTD860050CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 504.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-050
Wirklänge
600 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm