CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 2450-D14M-115 DHTD

  • ERIKS:14324251
  • Hersteller:DHTD142450115CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'050.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'540.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D14M-115
Wirklänge
2450 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
15.2 mm