CHF 2'248.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'430.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Typ | D8M-085 |
Wirklänge | 2248 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 281 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 8.2 mm |