CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 2240-DS8M-20 DSTD

  • ERIKS:14325075
  • Hersteller:DSTD8224020CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-020
Wirklänge
2240 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm