CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 2000-DS8M-30 DSTD

  • ERIKS:14325069
  • Hersteller:DSTD8200030CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 716.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 774.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-030
Wirklänge
2000 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm