CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1610-D14M-55 DHTD

  • ERIKS:14324196
  • Hersteller:DHTD14161055CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'103.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'273.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D14M-055
Wirklänge
1610 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
15.2 mm