CHF 1'959.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'117.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 21Mindestbestellmenge: 21
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Typ | D14M-055 |
Wirklänge | 1400 mm |
Breite | 55 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 100 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gurtbandstärke | 15.2 mm |