CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1368-DS8M-85 DSTD

  • ERIKS:14324965
  • Hersteller:DSTD8136885CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'504.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1368 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
171
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3 mm
Gurtbandstärke
7.3 mm