CHF 528.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Typ | D8M-030 |
Wirklänge | 1368 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 171 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 3 mm |
Gurtbandstärke | 7.3 mm |