CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1360-D8M-85 DHTD

  • ERIKS:14324579
  • Hersteller:DHTD8136085CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'442.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'559.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1360 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm