CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1328-D8M-30 DHTD

  • ERIKS:14324567
  • Hersteller:DHTD8132830CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D8M-030
Wirklänge
1328 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
166
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.2 mm