CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1190-D14M-85 DHTD

  • ERIKS:14324177
  • Hersteller:DHTD14119085CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'924.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'160.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D14M-085
Wirklänge
1190 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
15.2 mm