CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrotwin Advance 1190-D14M-115 DHTD

  • ERIKS:14324179
  • Hersteller:DHTD141190115CXP
Image 1
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'911.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'228.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Typ
D14M-115
Wirklänge
1190 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
15.2 mm